L'épandeur de sel se fixe directement sur l'attelage de votre pick-up et permet un réglage horizontal et vertical.
Cet épandeur de sel pour hayon est fabriqué en polyéthylène à double paroi moulé par rotation, ce qui évite tout recours à une structure en acier soudée et garantit des années de fonctionnement sans souci. Sa conception à profil bas offre une vue arrière dégagée et sa légèreté permet une plus grande capacité de chargement. Le moteur robuste de 12 V de l'épandeur est logé dans un compartiment étanche à l'intérieur de la trémie pour une protection supplémentaire contre les intempéries. L'épandeur de sel comprend un vibrateur dissimulé de 80 lb, un rotor en polymère de 12", un motoréducteur à double arbre et un mécanisme d'alimentation à vis sans fin horizontale. Le débit de matière et la largeur d'épandage sont réglables de 3' à 25' à l'aide d'un panneau de commande électronique à vitesse variable situé dans la cabine. La trémie moulée d’un seul tenant est dotée d’un couvercle pivotant à charnières à l’avant et à l’arrière pour faciliter le remplissage. Fixation par attelage de classe IV avec réglage horizontal et vertical, sans perçage des rails de benne. Câble d’alimentation, faisceau de câbles et matériel de fixation inclus. Montage facile. Produit non retournable. Garantie limitée d’un an.
L’épandeur de sel accepte une grande variété de matériaux, généralement limités aux épandeurs V-Box.
Épandeur de sel pour hayon de pick-up à profil bas, capacité de 11 pieds cubes - TGS07
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$5,929.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 53 po |
| Largeur | 31-1/2 po |
| Hauteur | 46 po |
| Capacité de charge | 880 lb |
| Poids | 190 lb |
| Largeur de l'enduction | 3 - 30 pieds |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance en chevaux | 2 PV |
| Couleur | Noir |
| Type d'épandeur | Hayon |
| Type de spinner | Poly 12 pouces |
| Emplacement de montage | Attelage de 2 pouces |
| Capacité | 11 ft³ |
| Tension | 12 V |
| Contrôle | Régulateur de vitesse variable, mode vibration et mode « Blast » |
| Matériau | Trémie en polyéthylène / Châssis en acier |
| Référence fabricant | TGS07 |
| Matériau d'épandage | Sel gemme, produit de déneigement, mélange sel/sable 50/50 |
| Marque | Produits pour acheteurs |
Garantie
| Garantie | 1 an |