Souvent achetés ensemble
Prix : 2 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les trémies de chariot élévateur en acier autodumping à profil bas sont conçues pour les usines, les entrepôts et plus encore.
Le Global Industrial™ Forklift Hopper dispose d’un design discret qui le met à portée de main. Un seul opérateur peut facilement vider le contenu de la trémie en tirant le câble de 4'L assis dans le chariot élévateur, et est équilibré pour incliner à 90° pour terminer complètement le dépotoir. La trémie retourne automatiquement à la position droite et verrouillée lorsqu’elle est abaissée au sol. La base en acier galvanisé renforcée et accosté et les soudures robotiques de précision fournissent une unité solide et industrielle de qualité. Chaîne de sécurité lourde sécurise la trémie au chariot élévateur. La trémie revêtue d’émail bleu résistant aux rayures est dotée d’une base de chariot élévateur revêtue de poudre noire. 1 an de garantie limitée.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Le Global Industrial™ Forklift Hopper dispose d’un design discret qui le met à portée de main. Un seul opérateur peut facilement vider le contenu de la trémie en tirant le câble de 4'L assis dans le chariot élévateur, et est équilibré pour incliner à 90° pour terminer complètement le dépotoir. La trémie retourne automatiquement à la position droite et verrouillée lorsqu’elle est abaissée au sol. La base en acier galvanisé renforcée et accosté et les soudures robotiques de précision fournissent une unité solide et industrielle de qualité. Chaîne de sécurité lourde sécurise la trémie au chariot élévateur. La trémie revêtue d’émail bleu résistant aux rayures est dotée d’une base de chariot élévateur revêtue de poudre noire. 1 an de garantie limitée.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 561 lbs (255 kg)
- Jauge murale 8 ga
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Centre de poche de fourche 21-3/4 po (55,25 cm)
- Hauteur utilisable 35-3/8 po (89,85 cm)
- Ouverture de fourche 22 x 7 x 2 po
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 1-1/2 yd³
- Type Gites larvaires de Dumping
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 989030
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
719,00 $
Global Industrial Low-Profile Steel Self-Dumping Forklift Hopper, 1-1/2 Cu. Yd., 6000 Lbs.Cap.
2669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires