Souvent achetés ensemble
Prix : 1 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'échelle de plancher Brecknell PS500 offre des performances de pesage inégalées, avec les avantages de profil bas et l'abordabilité. Compact, léger et portable avec une grande capacité, c'est l'échelle parfaite pour l'expédition ou les applications vétérinaires. Interfaces NCI standard pour les logiciels d'expédition les plus courants, y compris UPS™ Worldship Online et FedEx®. Construit d'une plate-forme en acier inoxydable profil bas avec une sous-structure en acier doux et un indicateur en acier inoxydable/ABS. Fonctionne sur 4 batteries AAA ou adaptateur AC (tous deux inclus). Est également inclus un tapis de glissement en caoutchouc et un câble RS-232.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Unité de mesure kg, lb, lb/oz
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 500 lbs
- Lisibilité 0,2 lbs
Détails du produit
- Température de fonctionnement 5 ET 35° C / 41°-95 ° F
- Assemblage requis Non
- Description Échelle de plancher numérique à profil bas
- Heures de vie de batterie 20
- interface RS-232
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Façade Accessible
- Type Barème des traitements
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Brecknell
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série PS500
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PS500-22
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Brecknell PS500 Series Low Profile Digital Floor Scale, 500 lb x 0,2 lb, plate-forme 42 « x22 »
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires