Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme

Article nº : WBB346324

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
  • Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack

    24,50 $

  • Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 12"L x 10"L x 8"H, Kraft, qté par paquet : 25

    40,50 $

  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste, 3"W

    24,75 $

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

L’échelle numérique banc Brecknell LPS400 400 lb x 0,2 lb, 15" x 12" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS400 400 lb x 0,2 lb, 15" x 12" plate-forme

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 660 lb x 0,25 lb

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 660 lb x 0,25 lb

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Escabeau de sécurité Little Giant®, aluminium - 3 marches - 10310BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA

Les balances LPS150 sont particulièrement adaptées aux applications d'expédition et d'entrepôt et à la pesée à usage général. Ce sont des échelles très abordables avec une grande précision. Les modes d’alimentation doubles (batterie et adaptateur secteur) permettent la portabilité ou l’installation permanente (les deux inclus). Un grand écran simple à lire peut être monté au mur ou sur pied pour une visibilité facile et les grands commutateurs de clavier fonctionnent avec des mains gantées (support mural et de bureau inclus). Le câble indicateur (200 mm) est un style de bobine pour la durabilité et l’extension facile. Le LPS150 dispose d’une interface RS-232 qui peut transmettre et recevoir à l’aide d’un protocole de type demande. L’échelle est disponible en standard avec le protocole NCI et les interfaces à la plupart des logiciels d’expédition les plus courants, y compris UPS™ Worldship Online. Une plate-forme durable à profil bas permet une pesée facile. Le LPS150 est une balance peu coûteuse mais polyvalente et portable. Pas légal pour le commerce. Applications : Expédition/Réception, Salle du courrier, Systèmes manifestes, Pesage à usage général.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)
  • Afficher la hauteur du chiffre 625 %"
  • Longueur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
  • Largeur de la plate-forme 15 in (38,1 cm)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)
  • Lisibilité 0,05 lbs (.02 kg)
  • Unité de mesure lb, kg, lb/oz
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 12 po x 15 po
  • Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Adaptateur AC, 4 piles AAA (inclus)
  • Légal pour le commerce Non
  • Type Balance de table
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier inoxydable
  • Précision 0,1 % °F
  • Température de fonctionnement 5 ET 35° C / 41°-95 ° F
  • Description Échelle électronique de banc
  • Heures de vie de batterie 20
  • interface RS-232
  • Matériel indicateur Plastique ABS
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Marque Brecknell
  • Numéro de référence du fabricant LPS150
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CE
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
L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme

Article nº : WBB346324

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant