Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Makita

Référence :WBB1774957

Référence fabricant : LS1018

Scie à onglets composée à double glissière Makita® LS1018 de 10 pouces

Description du produit
Caractéristiques:
  • Son puissant moteur à entraînement direct de 13,0 A nécessite moins d'entretien et atteint une vitesse de 4 300 tr/min.
  • Coupes d'onglet de 0 à 47° à gauche et de 0 à 60° à droite, avec butées positives à 0, 15, 22,5, 31,6 et 45° (à gauche et à droite).
  • Coupe jusqu'à 12 pouces à 90#176 ; et 8-1/2 pouces à 45#176 ;
  • Système de roulement à billes linéaire conçu pour réaliser des coupes d'une précision absolue.
  • Le verrouillage biseauté de la poignée arrière est facilement accessible et réglable de 0°176; à 45°176; (gauche et droite) avec des butées positives à 0°176; et 45°176; (gauche et droite).
  • Poids réduit (43,7) lb .) et une conception compacte pour une portabilité optimale sur le chantier
  • Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur
  • Poignée en D ergonomique en caoutchouc pour un meilleur ajustement et un confort accru
  • Un large socle en aluminium usiné avec précision supporte le matériau pour une découpe plus efficace.
  • Frein électrique pour une productivité maximale
  • Système de protection de lame transparent pour une meilleure visibilité de la lame et de la ligne de coupe
  • Interrupteur à gâchette surdimensionné pour un meilleur ajustement, un confort accru et une utilisation plus facile
  • Comprend des rallonges latérales pour le support des pièces longues.
  • Idéal pour la pose de plinthes et de moulures, les menuisiers de finition, les fabricants de meubles et d'armoires, les poseurs de parquets, les constructeurs de terrasses, le bâtiment en général et bien plus encore.
Comprend :
  • (1) Lame de scie à onglets 10" 40T (JM23000176)
  • (1) Règle triangulaire pour scies à onglets (JM27000328)
  • (1) Vice-assemblage, LS1018 (JM23100502)
  • (1) Ensemble sac à poussière, LS1018 (JM23100501)
  • (1) Extension d'aile, LS1018 (JM23100500)
  • (1) Clé 13
PRIX
$1,155.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille de la lame10 po
Taille de l'arbre8 po

Détails du produit

Taperscie à onglets
Avec ou sans filCordonné
Intensité de courant13 A
Sac à poussière inclusOui
Vitesse de la lame4300 pi²/min
Type biseautéDouble
StyleComposé
Guide laserNon
GlissementOui
Tension120 V
Phase1
Référence fabricantLS1018
Support inclusNon
MarqueMakita