Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Capacité 125 gr / once 4,4 %
- Mesure précisément en grammes, onces, grains, carats, pennyweights et onces troy-incréments de 1 once ou 0,01 grammes
- Fonction tare
- En acier inoxydable amovible pesant plate-forme pour nettoyage facile
- Mémoire, cale et la fonctionnalité de comptage de pièces
- Affichage LCD avec interrupteur pour rétro-éclairage bleu
- Quatre piles AA fournies (adaptateur en option)
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
- Dimensions : 8" x5,75 « x2,5 »
Poids &Dimensions
- Unité de mesure g, oz, ct, dwt, gr, oz t
- Longueur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Largeur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Largeur de la plate-forme 14 in (35,56 cm)
- Longueur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12 x 14
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 125 G
- Poids 1,73 lbs (.79 kg)
- Lisibilité 0,01 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles AA 4 ou AC/DC
- Description Échelle du laboratoire numérique
- Draftshield inclus Non
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Interne
- Type Balance de précision
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Escali
- Série Précision maximale
- Matériau Plastique ABS, acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant L125
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Good morning - y a-t-il un certificat d’étalonnage pour cet article ? Que signifie Etalonnage interne ?
Question posée par : VIVIAN, 04 et 2017 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Vivian, malheureusement, il n’y a aucune certification de calibration pour cette balance. Calibrage interne signifie il y a une procédure interne qui vous permet d’étalonner la balance. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Échelle de laboratoire numérique précision maximale escali L125, 125 g x 0,01 g, dessus amovible en acier inoxydable
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires