Prix : 969,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Waldmann 113095000-00596761 LUMATRIS avec optique spécialement conçue en six tailles. Options de montage de surface ou de chasse d’eau. Repousse les fluides de refroidissement, lubrifiants, vibrations dans des environnements difficiles
Poids &Dimensions
- Largeur 3,7 po (9,4 cm)
- Hauteur 1,6 po (4,06 cm)
- Longueur 16,5 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Angle de faisceau 90 °
- Type d’ampoule LED
- Tension 24 CC V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Description Lumatris LED, MSAL 48 S, 24V DC, 16W, Side Connection, Light Forming, 16,5 x 3,7
- Puissance en watts 16 W
- Type Lumière de machine
- Style de montage Rail, Trou de robinet
- Quantité par paquet 1
- Marque Waldmann éclairage
- Matériau Aluminium/ Verre Borosilicate
- CRI >80
- Objectif Verre
- Numéro de référence du fabricant 113095000-00596761
- Lumens 1140
- Température de couleur 5600/6000 K
- Couleur Silver
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ETL/cETL, MET
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Waldmann Lumatris LED, MSAL 48 S, 24V DC, 16W, Side Connection, Light Forming, 16,5 » x 3,7 »
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires