Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce numéro de chariot peut être utilisé dans les restaurants, les cafétérias, les bureaux ou n’importe quel environnement qui nécessite une fonctionnelle et facile à nettoyer le panier ; idéal pour les applications de services alimentaires. Construction en plastique polypropylène durable résiste aux égratignures, les puces et les bosses. Montants en aluminium léger offrent résistance et rigidité. Toutes les étagères disposent d’une lèvre 1" sur trois côtés afin de conserver les marchandises pendant le transport. Poignées confortables offrent un pilotage facile. Roule facilement sur PVC non-troubler pivotant à roulettes. Assemble facilement. Garantie limitée à vie !
Poids &Dimensions
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur 37-1/4 po (94,62 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Dégagement de l’étagère 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot de service avec extrémités ouvertes
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Plat avec lèvre
- Type Panier à usage général
- Post Matériel Aluminium
- Quantité par paquet 1
- Marque Luxor
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant SC13B
- Couleur Noir
- Type de roue PVC pivotant
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je peux toujours compter sur Global pour les beaux produits à un prix équitable.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rubbermaid Bus utilitaire Tote FG350700WHT Box - 18 x 12 x 3-1/2 - blanc, qté par paquet : 6
Article nº : B2050565
Pas encore évalué
179,70 $
Rubbermaid 3304-00 Clear Plastic case 5 Gallon 18 x12 x 9, qté par paquet : 6
Article nº : 652452CL
Pas encore évalué
407,70 $
Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 36 x 24 2000 Lb. Capacité 6" Rubber Casters
Article nº : 952121
Pas encore évalué
479,95 $
445,95 $
Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
Article nº : 761236
Pas encore évalué
315,95 $
Économisez 314,00 $ avec ce produit comparable
Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires