CHARIOT MULTIFONCTION EN PLASTIQUE AVEC ÉTAGÈRES À PLATEAUX COLORÉS LUXOR
Utilisez des chariots colorés pour faciliter l'identification des produits ou délimiter des emplacements.
Ces chariots en polyéthylène résistants sont disponibles en plusieurs couleurs pour s'harmoniser avec votre décoration ou faciliter le suivi de leur utilisation ; ils sont parfaits pour les applications dans la restauration. Les plateaux ont une profondeur de 2-3/4" pour maintenir le chargement en place et sont renforcés par des barres en aluminium pour plus de solidité. Une poignée de poussée confortable est moulée dans le plateau supérieur. Le chariot roule facilement grâce à ses roulettes pivotantes en caoutchouc de 4" résistantes et non marquantes (dont 2 avec freins). Montage facile.
Luxor® BUSTC11BU Chariot en plastique bleu à 2 étagères, 24 x 18
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$299.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 38-1/2 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 18 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
| Espacement des étagères | 26 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Chariot polyvalent |
| Type d'étagère | Plateau |
| Capacité des étagères | 150 lb |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | Pivots en caoutchouc, 2 avec freins |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | BUSTC11BU |
| Marque | Louxor |