Le système modulaire de cloisons de séparation Luxor vous aide à respecter des distances de sécurité et à favoriser la productivité dans pratiquement tous les environnements de bureau ou de salle de classe. Ce système s'articule autour d'une combinaison de panneaux intérieurs en PET insonorisants et en acrylique dépoli semi-transparent, que vous pouvez agencer pour optimiser l'intimité, l'insonorisation et l'apport de lumière naturelle. Comme chaque « cloison de départ » est autonome, elle peut être utilisée comme solution indépendante. Vous pouvez également relier la cloison de départ à un nombre pratiquement illimité de « cloisons d'extension », aussi bien à 90 degrés (à angle droit) qu’à 180 degrés (en ligne droite), afin de créer une configuration sur mesure adaptée à pratiquement n’importe quel espace de travail ou d’apprentissage. Chaque cloison est équipée d’un bac de gestion des câbles intégré permettant de maintenir l’ordre parmi les câbles, tandis que son cadre en aluminium résistant, doté de pieds en acier robustes, garantit une grande stabilité et des années d’utilisation sans souci.
Système de cloisons modulaires Luxor, 53" x 48", cloison d'extension
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,065.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 53 po |
| Hauteur | 48 po |
Détails du produit
| Type | Cloison modulaire |
| Nombre de panneaux | 4 |
| Gamme de couleurs de montures | Argent |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Gris |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Fenêtre | Oui |
| Matériau de base | Acier thermolaqué |
| Marque | Louxor |