Meuble de rangement à tiroirs hauts « Lyon Bench »
Optimisation de l'espace au sol. Les tiroirs sont équipés de glissières latérales offrant 15 % d'espace utile en plus, une extension totale et un coulissement fluide, même avec une charge de 400 lb.
Système central de verrouillage de tous les tiroirs et cache-poussière inclus. Construction à double paroi. Le fond de caisson renforcé et la base élargie permettant l’accès aux chariots élévateurs (panneau de base amovible) facilitent le transport. Article non retournable. Séparateurs vendus séparément.
Meuble à tiroirs modulaire Lyon PBS35303010010, hauteur de banc, couleur mastic/bleu
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$8,439.00
1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 28-1/4 po |
| Hauteur | 33-1/4 po |
| Poids | 407 lb |
| Capacité de charge des tiroirs | 400 lb |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés différentes |
| Type | Papeterie |
| Couleur | Mastic/Bleu |
| Matériau des tiroirs | Acier |
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Type d'armoire | Hauteur du comptoir |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Référence fabricant | PBS35303010010 |
| Nombre de tiroirs (hauteur des tiroirs) | 7 (3 pouces) |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Lyon |