Meuble de rangement à tiroirs pleine hauteur Lyon
Utilisation optimale de l'espace au sol. Les tiroirs sont équipés de glissières latérales offrant 15 % d'espace utile en plus, une extension totale et un coulissement fluide, même avec une charge maximale de 400 lb.
Système centralisé permettant de verrouiller tous les tiroirs et comprenant un cache-poussière. Structure à double paroi. Le fond renforcé du meuble et la base élargie facilitant l'accès aux chariots élévateurs (panneau de base amovible) permettent un transport aisé. Article non retournable.
Meuble à tiroirs modulaire Lyon PBS684530000C0, pleine hauteur, couleur mastic/bleu
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$13,265.00
1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 45 po |
| Profondeur | 28-1/4 po |
| Hauteur | 59-1/4 po |
| Poids | 775 lb |
| Capacité de charge des tiroirs | 400 lb |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés différentes |
| Type | Papeterie |
| Couleur | Mastic/Bleu |
| Matériau des tiroirs | Acier |
| Nombre de tiroirs | 10 |
| Type d'armoire | Hauteur totale |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Référence fabricant | PBS684530000C0 |
| Nombre de tiroirs (hauteur des tiroirs) | 2 (2-1/4"), 1 (3"), 2 (3-7/8"), 3 (5-3/8"), 1 (6-1/4"), 1 (7") |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Lyon |