Meuble de rangement à tiroirs pleine hauteur Lyon
Utilisation optimale de l'espace au sol. Les tiroirs sont équipés de glissières latérales offrant 15 % d'espace utile en plus, une extension totale et un coulissement fluide, même avec une charge de 400 lb.
Système central de verrouillage de tous les tiroirs et cache-poussière inclus. Construction à double paroi. Le fond renforcé du meuble et la base élargie permettant l'accès aux chariots élévateurs (panneau de base amovible) facilitent le transport. Article non retournable. Séparateurs vendus séparément.
Lyon Modular Storage Drawer Cabinet DDS683030000E0 Full Height, Gray
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$7,965.00
1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 28-1/4 po |
| Hauteur | 59-1/4 po |
| Poids | 538 lb |
| Capacité de charge des tiroirs | 400 lb |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés différentes |
| Type | Papeterie |
| Couleur | Gris |
| Matériau des tiroirs | Acier |
| Nombre de tiroirs | 8 |
| Type d'armoire | Hauteur totale |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Référence fabricant | DDS683030000E0 |
| Nombre de tiroirs (hauteur des tiroirs) | 1(2-1/4"), 1(3-7/8"), 2(5-3/8"), 2(6-1/4"), 1(7"), 1(10-1/8") |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Lyon |