Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Lyon

Référence :WB562513GY

Référence fabricant : DD52023ISU

Casier Lyon® à 2 niveaux et 6 portes, poignée encastrée, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P) x 198 cm (H), gris, assemblé

Description du produit
Conçu pour éliminer tout contact métal sur métal et assurer un fonctionnement plus fluide et silencieux. Un moraillon pour cadenas est intégré à la poignée, mais il est possible d'y installer une serrure encastrée. Les casiers sont équipés d'un crochet double et de trois crochets simples. Des plaques numérotées peuvent être ajoutées pour une identification rapide. Idéal pour une utilisation ponctuelle et le rangement de vêtements courts. Lyon recommande de fixer les casiers au sol ou au mur pour plus de sécurité. Ce casier métallique est livré avec une traverse intermédiaire entre les portes pour une sécurité renforcée.
Garantie à vie limitée.
Les casiers assemblés ne sont pas remboursables.

Fabriqué aux États-Unis

PRIX
$1,739.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 6 unités
1739.00
Acheter 7 unités
1655.00Économisez84.00 (5)
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment12 po
Hauteur du compartiment36 po

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
TaperCasier à porte persienne
Type de poignée de porteEncastré
CouleurGris
Type de niveauDouble couche
Configuration3 de large
StyleAvec des jambes
MatérielAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments6
Référence fabricantDD52023ISU
MarqueLyon