Conçu pour éliminer tout contact métal sur métal et assurer un fonctionnement plus fluide et silencieux. Un moraillon pour cadenas est intégré à la poignée, mais il peut également recevoir une serrure encastrée. Il est doté d'un crochet double central pour la fixation au plafond. Des plaques numérotées peuvent être ajoutées pour une identification rapide.
Garantie à vie limitée. Lyon recommande de fixer les casiers au sol ou au mur pour des raisons de sécurité.
Les casiers assemblés ne sont pas remboursables.
Fabriqué aux États-Unis
Casier Lyon® à 1 niveau et 3 portes, poignée encastrée, 91,4 cm (L) x 38,1 cm (P) x 197,8 cm (H), gris, assemblé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,715.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 15 po |
| Hauteur du compartiment | 72 po |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon pour cadenas et verrou intégré |
| Taper | Casier à porte persienne |
| Type de poignée de porte | Encastré |
| Couleur | Gris |
| Type de niveau | Niveau unique |
| Configuration | 3 de large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | DD50323SU |
| Marque | Lyon |