Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Lyon

Référence :WB562509PY

Référence fabricant : PP50323SU

Armoire Lyon® à 1 étage et 3 portes, poignées encastrées, 36" de largeur x 15" de profondeur x 78" de hauteur, couleur mastic, livrée montée

Description du produit
Conçus pour éliminer tout contact métal contre métal, garantissant ainsi un fonctionnement plus fluide et plus silencieux. La gâche pour cadenas fait partie intégrante de la poignée, mais permet également l'installation d'une serrure encastrée. Ces casiers sont équipés d'une tringle à vêtements. Des plaques numérotées peuvent être ajoutées pour une identification rapide.
Garantie à vie limitée. Lyon recommande de fixer les casiers au sol ou au mur pour des raisons de sécurité.
Les casiers assemblés ne peuvent pas être retournés.

Fabriqué aux États-Unis

PRIX
$1,239.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur15 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment15 po
Hauteur du compartiment72 po

Détails du produit

Type de serrureMousqueton et loquet intégré
TypeCasier à porte à persiennes
Type de poignée de porteEncastré
CouleurMastic
Type de niveauÀ un seul niveau
Configuration3 Large
StyleAvec des jambes
MatériauAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments3
Référence fabricantPP50323SU
MarqueLyon