Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Siège de profilée 16 1/2" W x 16 1/2" D de dépouillement automatique mousse
- Grand dossier rembourré 15 1/2" W x 12 1/2" H
- Réglable réglage retour-and-out
- Hauteur de selle s’ajuste 21" à 31"
- Base avec patins en acier tubulaire bas
- Siège en polyuréthane
Essai d’échantillon de 30 jours disponible.
Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Hauteur du dos 12-1/2 po (31,75 cm)
- Plage de hauteur d’assise 21 - 31 pouces
- Hauteur maximale du siège 31 in (78,74 cm)
- Largeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur du siège 21 - 31 pouces
- Largeur arrière 15-1/2 po (39,37 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description Tabouret industriel
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque ShopSol
- Type de dossier Lombaires
- Numéro de référence du fabricant 1010347
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TANYA
Date de : Avril 06, 2022
-
Reviewer : Tom
Date de : Avril 19, 2020
Votre commentaire :
TOUT VA BIEN. COUPLE CHOSES SOUHAITENT QUE LE SIÈGE AVAIT UN CERTAIN COUSSIN ET LA BASE EST ASSEZ LARGE CONTINUER À COUPS DE PIED LORS DE LA MARCHE AUTOUR D’ELLE. SINON BON À ALLER
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 110,00 $ avec ce produit comparable
Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir
Article nº : 516125
Expédition en un jour ouvrable
265,95 $
comparer les élémentsTabouret en polyuréthane ShopSol
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires