Prix : 555,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Mettant en vedette plus large amplitude 17" à 35"
- Grand auto skinning mousse siège rembourré 16 1/2" W x 16 1/2" D
- Dossier 14 3/4" W x 8 3/4" H
- Hauteur et en profondeur du dossier ajustent 3"
- Deux repose-pieds niveau accueille des ajustements de hauteur différente
Essai d’échantillon de 30 jours disponible.
Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Poids 32-1/2 lbs
- Hauteur du dos 8 in (20,32 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 35 pouces
- Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
- Largeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur du siège 17 - 35 pouces
- Largeur arrière 14-3/4 po (37,47 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description Tabouret industriel
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque ShopSol
- Type de dossier Lombaires
- Numéro de référence du fabricant 1010315
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Yolanda
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : TONI
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à assembler et à l’aise dans l’utilisation. Bon rapport qualité prix. -
Reviewer : Sealtec
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très robuste. Couvre tous les besoins des opérateurs à l’aide de la présidence. La possibilité de positionner la chaise en hauteur ainsi que les différents niveaux du repose-pied à accommadate l’opérateur est un grand plus. Le dossier apporte un grand soutien.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ShopSol Industrial fauteuil avec repose-pieds de 2 niveaux - acier
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires