Milwaukee

Référence :WBB2280549

Référence fabricant : 2475-21XC

Kit de gonfleur compact Milwaukee® 2475-21XC M12™

Description du produit
GONFLEUR DE PNEUS SANS FIL LE PLUS RAPIDE. Le gonfleur compact Milwaukee® M12™ offre un gonflage rapide, précis et facile, et sa portabilité vous permet de l'emporter partout. Capable de répondre aux exigences des pneus de voitures, de camions légers et d'engins compacts, le gonfleur compact M12™ offre aux utilisateurs une puissance et une efficacité optimales. Capable de fournir une pression supérieure à 120 PSI, son moteur et sa pompe haute performance permettent de gonfler les pneus de voiture en moins d'une minute. La technologie d'arrêt automatique TrueFill™ garantit une pression très précise, protège contre le surgonflage et détecte automatiquement la vitesse de gonflage pour un arrêt précis à la pression souhaitée. De plus, l'appareil comprend un grand écran LCD rétroéclairé facile à lire, des pieds anti-vibrations et un tuyau de 66 cm (26 pouces) avec un embout Schrader en laiton.

Comprend :
  • (1) Gonfleur compact M12™ (2475-20)
  • (1) Bloc-batterie M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 à capacité étendue (48-11-2440)
  • (1) Chargeur de batterie lithium-ion M12™ (48-59-2401)
  • (1) Aiguille de gonflage pour ballon
  • (1) Presta Chuck
  • (1) Schrader Chuck
  • (1) Embout de gonflage


PRIX
$425.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur6.5 po
Largeur6.5 po
Hauteur7.5 po
Poids4 lb
Longueur du tuyau26 po

Détails du produit

TypeGonfleur compact
Cycle de service50%
SérieM12™
Piles inclusesOui
Source d'alimentationSans fil
Nombre de piles1
Tension12 V
Référence fabricant2475-21XC
Chargeur inclusOui
MarqueMilwaukee