Souvent achetés ensemble
Prix : 295,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Milwaukee® M18™/M12™ Wireless Jobsite Speaker offre le son le plus fort et le plus clair sur ou en dehors du chantier. La conception haut de forme de six haut-parleurs fournit une clarté inégalée de son avec des basses en plein essor, des médiums clairs, et des aigus aigus. Associé à un amplificateur numérique à double canal 40W, le haut-parleur produit un gros son pour remplir n'importe quelle pièce ou environnement de travail. Rien d'autre que Heavy Duty™ la construction dispose de bouchons latéraux résistants à l'impact et d'un gril en nid d'abeilles renforcé pour résister aux chutes et aux abus. La dernière technologie Bluetooth® assure un jumelage facile avec un téléphone intelligent, une tablette ou un autre appareil mobile jusqu'à 100 pieds de distance. Compatible avec toutes les batteries M18™ et M12™ ou capable de s'exécuter de puissance AC, le M18™/M12™ haut-parleur de chantier sans fil maximise la polyvalence, la fonctionnalité et les performances pour établir une nouvelle norme en son de chantier haute définition.
Comprend :
Comprend :
- (1) M18™/M12™ Conférencier sans fil sur le chantier (2891-20)
- (1) Adaptateur AC
Poids &Dimensions
- Largeur 13,75 po (34,93 cm)
- Hauteur 6,5 po (16,51 cm)
- Longueur 7,5 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Sans fil
- Marque Milwaukee
- Tension 12,18 V
- Numéro de référence du fabricant 2891-20
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
359,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
625,00 $
Milwaukee® 2891-20 M18™/M12™ Wireless Jobsite Speaker (Bare Tool)
295,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires