Prix : 355,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Découpant plus vite, plus propre et plus proche que les méthodes traditionnelles, le nouveau Csaillement en PVC sans fil M12™ utilise une lame en acier inoxydable super pointue pour des coupes sans bavures, coupe à travers 2" PVC en aussi vite que 3 secondes, et offre une lame offset pour couper le PVC monté sur un goujon ou fermer à un mur. Propulsé par la batterie MILWAUKEE® M12™ LITHIUM-ION, le nouveau cisaillement en PVC est capable de couper plus de 200 fois sur une seule charge.
- Mécanisme puissant - Coupe jusqu’à 2" calendrier 40 PVC en 3 secondes
- Ultra Sharp Blade avec Pierce Point - Pas de bavures ou de copeaux à enlever
- Lame de compensation - Coupe PVC / PEX dans le mur, dans le sol, ou près du mur
- Lame de retour rapide - Productivité accrue pendant les coupures répétitives
- All Metal Planetary Drive - Offre plus de 200 réductions par charge
- Lame d’acier inoxydable et mâchoire d’aluminium - Résistant à l’impact, à l’eau et à la rouille
- Déclencheur de vitesse variable - Coupe contrôlée par temps chaud ou froid
- Jauge de carburant à bord - Affiche le temps d’exécution restant
- 2470 M12™ cisaillement en PVC
Outil simple seulement. Batterie & chargeur vendu séparément
Poids &Dimensions
- Couple maximal 1900 in-lbs lb-in
- Poids 4,7 lbs (2,14 kg)
- Longueur 14-3/8 po (36,51 cm)
Détails du produit
- Type PVC
- Source d'alimentation M12 Batterie au Lithium-Ion
- Marque Milwaukee
- Tension 12 V
- Description Coupe-puissance sans fil
- Style Outil simple
- Numéro de référence du fabricant 2470-20
- Capacité 2" PVC (2-3/8" O.D.)
- Comprend Bare outil seulement
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sungjun (Sungjun)
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Milwaukee® 49-24-2310 M12™ Source d'énergie
Article nº : B243175
Pas encore évalué
62,95 $
Milwaukee® 2470-20 M12™ Cisailleen en PVC sans fil - Bare (Outil nu uniquement)
355,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires