Le nouveau tournevis Milwaukee M12™ est suffisamment puissant pour visser la plupart des petites vis courantes et offre une autonomie d'une journée entière sans recharge. Son format compact permet de travailler dans les espaces restreints pour un confort accru. Contenu de l'emballage : batterie lithium-ion 12 V (48-11-2401), chargeur 12 V (48-59-2401), sacoche de rangement compacte (48-55-2401), embout hexagonal Phillips n° 2 (48-30-1520).
- Mandrin hexagonal 1/4 po à chargement rapide pour insérer et retirer les embouts d'une seule main
- Indicateur de charge de la batterie pour afficher l'autonomie restante
- Carter d'engrenages en métal pour une durabilité accrue sur les chantiers
- Intégré DEL pour l'éclairage des zones de travail sombres
- Déclencheur à vitesse variable pour le contrôle de la puissance de sortie
- Surmoulage latéral et poignée pour une prise en main sûre et une protection optimale de la surface de travail
(2) Batteries LITHIUM-ION 12V (48-11-2401) , Chargeur 12V (48-59-2401) , Sac de rangement compact pour tournevis (48-55-2401)