Prix : 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee M18™ Cordless LITHIUM-ION 4-Tool Combo Kit 2695-24
Le kit combo 2695-24 M18 sans fil LITHIUM-ION 4 outils comprend le 1/2" Hammer Drill / Driver (2602-20), HACKZALL™ M18™ One-Handed Reciprocating Saw (2625-20), 1/4" Hex Impact Driver (2650-20), et Work Light (49-24-0171). Les technologies et l'électronique brevetées du système M18™ Lithium-ION, la conception innovante du moteur et l'ergonomie supérieure offrent le mélange de puissance, de poids et de performance le plus efficace de l'industrie. Propulsé par RED LITHIUM™ le système sans fil M18™ offre plus de couple, plus de puissance et plus de temps d'exécution que la concurrence.
Caractéristiques :
Le kit combo 2695-24 M18 sans fil LITHIUM-ION 4 outils comprend le 1/2" Hammer Drill / Driver (2602-20), HACKZALL™ M18™ One-Handed Reciprocating Saw (2625-20), 1/4" Hex Impact Driver (2650-20), et Work Light (49-24-0171). Les technologies et l'électronique brevetées du système M18™ Lithium-ION, la conception innovante du moteur et l'ergonomie supérieure offrent le mélange de puissance, de poids et de performance le plus efficace de l'industrie. Propulsé par RED LITHIUM™ le système sans fil M18™ offre plus de couple, plus de puissance et plus de temps d'exécution que la concurrence.
Caractéristiques :
- M18™ Cordless 1/2" Hammer Drill / Driver with Milwaukee 4-Pole Frameless Motor delivers 525 in-lbs of peak torque, 0-550/0-1 700 RPM, '29 000 BPM
- HACKZALL®M18™ One- Handed Reciprocating Saw(2625-20) dispose d'un système anti-vibration à double vitesse en attente de brevet pour un confort et un contrôle inégalés
- M18™ 1/4" Hex Impact avec le Milwaukee 4-Pole Frameless Motor Offre 1400 In-lbs de couple
- M18™ Work Light fournit un crochet plié pour les mains utilisation libre et une tête rotative de 135 degrés à la lumière directe à la zone de travail
- DPM™ - gestion de l’alimentation numérique : protection contre les surcharges évite d’endommager l’outil et la batterie dans des situations abusives
- Compatibilité : Fonctionne avec des batteries M18™ XC High Capacity RED LITHIUM™ et M18™ Compact RED LITHIUM™ Batteries
- 2602-20 M18 1/2" Hammer Drill Driver
- 2625-20 HACKZALL™ M18™ Scie de réciprocité à une main
- 2650-20 M18™ 1/4" Perceuse à percussion hexagonale
- 49-24-0171 M18 Work Light
- (2) 48-11-1828 M18 XC High Capacity RED LITHIUM Batteries
- Chargeur 48-59-1801 1 heures
- But général SAWZALL® Lame
- Sac d’entrepreneur
Détails du produit
- Source d'alimentation (2) M18 XC High Capacity RED LITHIUM
- Marque Milwaukee
- Quantité par paquet 4
- Tension 18 V
- Description 4-outils Combo Kit
- Numéro de référence du fabricant 2695-24
- Comprend Foret, Impact Driver, Saw, Work Light, (2) Batteries, Chargeur, Sac
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
359,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
625,00 $
Milwaukee 2695-24 M18 Cordless Li-Ion 4-Tool Combo Kit
899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires