Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee 2615-20 M18 3/8" Right Angle Drill/Driver (Bare Tool Only)

Milwaukee 2615-20 M18 3/8" Right Angle Drill/Driver (Bare Tool Only)

Article nº : WBB455668

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Milwaukee 2615-20 M18 3/8" Right Angle Drill/Driver (Bare Tool Only)
  • Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane

    165,95 $

  • Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk

    409,95 $

Prix : 249,95 $

Quantité

M18™ Cordless LITHIUM-ION Right Angle Drill, (Bare Tool Only), 2615-20

La combinaison d'une longueur totale de tête de 3,75 po et d'un embrayage électronique intégré font du M18™ du forage à angle droit lithium-ION sans fil le plus compact 18V Right Angle Drill Driver de l'industrie. Un Mandrin à manches simples de 3/8 po, un déclencheur multiposition étendu et jusqu'à 150 livres de couple offrent une polyvalence, une facilité d'utilisation et une puissance inégalée.

Caractéristiques :
  • 3,75" Longueur de tête - Idéal pour travailler dans des espaces restreints
  • 3/8" Single Sleeve Ratcheting Chuck - polyvalence maximale et l'adhérence
  • Embrayage électronique - 11 réglages et mode de forage pour un contrôle complet dans les applications de fixation
  • Poignée multiposition étendue - Offre commodité et polyvalence
  • Construit dans LED - Illumine la surface de travail et indique embrayage

Comprend :
  • M18™ Cordless LITHIUM-ION Right Angle Drill
  • Outil simple seulement. Batterie & chargeur vendu séparément

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,75 po (9,53 cm)
  • Hauteur 11,25 po (28,58 cm)
  • Poids 2,75 lbs (1,25 kg)
  • Taille du mandrin 3/8 en
  • Couple de serrage 125 lb lb-in

Détails du produit

  • Lumière LED OUI
  • Type de batterie Lithium-Ion
  • Nombre de piles incluses 0
  • Tension 18 V
  • Kit Outil simple
  • Description Perceuse électrique
  • Type de mandrin Plastique
  • Comprend Bare outil seulement
  • Type Sans fil
  • Marque Milwaukee
  • Vitesse 1500 ft/min
  • Style Angle droit
  • Gâchette Multi-positions
  • Numéro de référence du fabricant 2615-20

Garantie

  • Garantie 5 ans
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
Milwaukee 2615-20 M18 3/8" Right Angle Drill/Driver (Bare Tool Only)

Milwaukee 2615-20 M18 3/8" Right Angle Drill/Driver (Bare Tool Only)

Article nº : WBB455668

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee 2615-20 M18 3/8" Right Angle Drill/Driver (Bare Tool Only)
    Milwaukee 2615-20 M18 3/8" Right Angle Drill/Driver (Bare Tool Only)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant