Prix : 1 025,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milwaukee® 2727-21HD M18 Fuel™ 16" Kit de tronçonneuse
Le Milwaukee® M18 FUEL™ 16" Chainsaw fournit la puissance pour couper les bois durs, coupe plus vite que le gaz, et offre jusqu’à 150 coupes par charge. L’appareil est conçu pour répondre aux besoins de performance, de durabilité et d’ergonomie de l’entretien professionnel du paysage, de la compagnie d’électricité et de l’utilisateur M18™ installé. Le moteur POWERSTATE™ Brushless maintient la vitesse sous de lourdes charges sans s’enlier pour surpasser les petits moteurs à gaz et les systèmes à haute tension. L’intelligence REDLINK PLUS™ assure une performance et une protection maximales contre la surcharge, la surchauffe et la surdécharge. La batterie M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12 offre un temps d’exécution inégalé dans toutes les applications. La technologie M18 FUEL™ permet à l’unité d’atteindre le plein gaz en moins de 1 secondes, ce qui permet de contrôler et de productivitér l’ultime.
Comprend :
Le Milwaukee® M18 FUEL™ 16" Chainsaw fournit la puissance pour couper les bois durs, coupe plus vite que le gaz, et offre jusqu’à 150 coupes par charge. L’appareil est conçu pour répondre aux besoins de performance, de durabilité et d’ergonomie de l’entretien professionnel du paysage, de la compagnie d’électricité et de l’utilisateur M18™ installé. Le moteur POWERSTATE™ Brushless maintient la vitesse sous de lourdes charges sans s’enlier pour surpasser les petits moteurs à gaz et les systèmes à haute tension. L’intelligence REDLINK PLUS™ assure une performance et une protection maximales contre la surcharge, la surchauffe et la surdécharge. La batterie M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12 offre un temps d’exécution inégalé dans toutes les applications. La technologie M18 FUEL™ permet à l’unité d’atteindre le plein gaz en moins de 1 secondes, ce qui permet de contrôler et de productivitér l’ultime.
Comprend :
- (1) M18 FUEL™ 16" tronçonneuse
- (1) M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12 Battery Pack (48-11-1812)
- (1) M18™ & M12™ chargeur rapide (48-59-1808)
- (1) 16" Oregon Bar and Chain
- (1) Scrench
Poids &Dimensions
- Jauge de chaîne 0,43 » ga
- Pas de chaîne 3/8 en
- Longueur 33 in (83,82 cm)
- Diamètre de coupe maximal 16 in (40,64 cm)
- Taille de la chaîne 16 in (40,64 cm)
- Longueur de la lame 16 in (40,64 cm)
- Longueur de la barre 16 in (40,64 cm)
- Poids 13,9 lbs (6,32 kg)
Détails du produit
- Nombre de piles incluses 1
- Corded/Sans-fil Sans fil
- Type Tronçonneuse
- Type de moteur/moteur Électrique (Batterie)
- Heures d’ampère de batterie 12,0 Ah
- Style Ordinateur de poche
- Kit Oui
- Tension 18 V
- Système de batterie M18
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
- Type de démarrage Gâchette
- Marque Milwaukee
- Numéro de référence du fabricant 2727-21HD
- Nombre de piles requises 1
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme aux émissions de la Californie Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 2727-21HD M18™ Fuel™ 16" Cordless Chainsaw Kit W/ 12Ah Batterie
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit