Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Milwaukee

Référence :WBB243316

Référence fabricant : 2691-22

Kit combiné Milwaukee 2691-22 M18 comprenant 2 outils sans fil au lithium-ion

Description du produit
Le kit combiné sans fil M18™ 2691-22 comprend la visseuse compacte (2601-20) et la visseuse à chocs hexagonale 1/4" (2650-20). Les technologies et composants électroniques brevetés du système sans fil M18™, la conception innovante de son moteur et son ergonomie supérieure offrent le meilleur compromis entre puissance, poids et performances du secteur. Alimenté par une batterie LITHIUM-ION, le système sans fil M18 offre un couple plus élevé, une puissance supérieure et une autonomie plus longue que celle de la concurrence.
  • La perceuse-visseuse compacte M18™ ½" développe un couple de 400 in-lb , pour une longueur de seulement 4 lb et une hauteur de 7 ¾". La clé à chocs compacte M18™ ¼" à embout hexagonal, équipée du moteur sans châssis à 4 pôles de Milwaukee, développe un couple de 1 400 in-lb.
Comprend :
Visseuse compacte (2601-20), visseuse à chocs hexagonale 1/4" (2650-20), (2) batteries compactes au lithium-ion 18 V (48-11-1815), chargeur 18 V (48-59-1801), sac de chantier

PRIX
$519.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Détails du produit

Source d'alimentationBatterie lithium-ion M18
ChargeurChargeur 30 minutes
Tension18 V
ComprendPerceuse, visseuse à percussion, (2) batteries, chargeur, sac
Quantité par emballage2
DescriptionKit combiné de 2 outils
Référence fabricant22
Nombre d'outils dans le kit2
MarqueMilwaukee