Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse TMX en acier réglable rond Split Dies. M18 x 1 HSS, TMX métrique ISO tour Die réglable, filetage fin, 1-1/2" OD.
- Filetage de précision est réalisées au moyen de la vis de réglage
Poids &Dimensions
- Threads par pouce 1
- Dimension extérieure 1-1/2
- Taille de filetage M18x1 pouces
- Diamètre extérieur 1-1/2 po
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Métrique de taille de thread M18x1
- Taille 18
Détails du produit
- Type Split rond
- Direction du filetage Main droite
- Matériau HSS
- Style Split rond
- Numéro de référence du fabricant 1254552
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Todd
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M18x1 HSS, ISO métrique importation ronde réglable Die, filetage fin, 1-1/2" OD
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit