Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse TMX en acier réglable rond Split Dies. M22 x 1 HSS, TMX métrique ISO tour Die réglable, filetage fin, 2" OD.
- Filetage de précision est réalisées au moyen de la vis de réglage
Poids &Dimensions
- Threads par pouce 1
- Dimension extérieure 2
- Taille de filetage M22x1 pouces
- Diamètre extérieur 2 po
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Métrique de taille de thread M22x1
- Taille 22
Détails du produit
- Type Split rond
- Direction du filetage Main droite
- Matériau HSS
- Style Split rond
- Numéro de référence du fabricant 1254953
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M22x1 HSS, ISO métrique importation ronde réglable Die, filetée 2" OD,
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit