Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Série de M3 - Mega Top Sandwich/salade Table 27-1/2" W - 1 porte(s)

M3 Série-Mega Top Sandwich/salade Table 27-1/2" W - porte 1

Article nº : WBB237470

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 199,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Série Super Deluxe - Sandwich/salade Table 27-1/2" W - 1 porte(s)

Super série Deluxe - Sandwich/salade Table 27-1/2" W - porte 1

Sandwich / salade Table 48-1/4" W - 2 portes

Sandwich / salade Table 48-1/4" W - 2 portes

Série de M3 - Sandwich/salade Table 60-1/4" W - 2 porte(s)

M3 Série-Sandwich/salade Table 60-1/4" W - porte 2

Série MST-72 M3 Air Turbo - Sandwich/salade Table 72-2/3" W - 3 porte(s)

Turbo Air M72 MST-3 Series - Sandwich/salade Table 72-2/3" W - porte 3

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Rail latéral de coupe Conseil et support pour accessoire de Conseil de coupe facile et l’enlèvement. Comprend 4 "casseroles de condiment D, hauteur recouvert de polyéthylène résistant réglable fil étagères et isolation en polyuréthane à haute densitée. Compartiment d’air froid maintient la température uniforme pour chaque pan de conserver les aliments frais plus longtemps. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Réfrigérateur offre 33 39° F température pour la conservation des aliments. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion. Se déplace facilement sur 5" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. 115V. Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. 27-1/2" W x 34" D x 39-7/16 « H encombrement.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 34 in (86,36 cm)
  • Hauteur du compartiment 23 in (58,42 cm)
  • Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
  • Profondeur du compartiment 19 in (48,26 cm)
  • Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
  • Largeur du compartiment 23-1/4 po (59,06 cm)
  • Hauteur 41-11/16 po (105,89 cm)

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Nombre de tiroirs 2
  • Description Turbo Air MST-28-12 28 pouces M3 série porte simple Mega Top réfrigéré salade
  • Nombre de tablettes plateau 1
  • Puissances en chevaux 1/6 HP
  • Capacité 8 pi³ (.23 cu.m)
  • Ampérage 8,9 A
  • Fluide frigorigène R134A
  • Nombre de portes 1
  • Type Top Mega Top
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Turbo Air
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant MST-28-12-N
  • Couleur Acier

Garantie

  • Garantie 4 ans
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
Série de M3 - Mega Top Sandwich/salade Table 27-1/2" W - 1 porte(s)

M3 Série-Mega Top Sandwich/salade Table 27-1/2" W - porte 1

Article nº : WBB237470