Prix : 6 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série de M3 - Sandwich/salade Table 48-1/4" W - 2 porte(s)
Acier inoxydable, intérieur et extérieur pour le nettoyage facile et longue vie. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Rail latéral de coupe Conseil est removalbe pour le nettoyage. Comprend 4" casseroles profondes condiment, hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes et isolation en polyuréthane à haute densitée. Compartiment d’air froid maintient la température régulièrement pour conserver les aliments frais plus longtemps. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Réfrigérateur offre 33° F de température 39° F. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion. Se déplace facilement sur quatre 5" roulettes pivotantes (verrouillage des deux). 115V. Répertorié UL. NSF énuméré. ISO 9001 & CEC certifié. 48-1/4" W x 30" D x 37-1/2 « H encombrement.
Acier inoxydable, intérieur et extérieur pour le nettoyage facile et longue vie. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Rail latéral de coupe Conseil est removalbe pour le nettoyage. Comprend 4" casseroles profondes condiment, hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes et isolation en polyuréthane à haute densitée. Compartiment d’air froid maintient la température régulièrement pour conserver les aliments frais plus longtemps. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Réfrigérateur offre 33° F de température 39° F. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion. Se déplace facilement sur quatre 5" roulettes pivotantes (verrouillage des deux). 115V. Répertorié UL. NSF énuméré. ISO 9001 & CEC certifié. 48-1/4" W x 30" D x 37-1/2 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Largeur 48-1/4 po (122,56 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Série de M48 pouces 48 MST-3 Turbo Air réfrigéré salade / Sandwich w Table de préparation
- Nombre de tablettes tablettes 2
- Capacité 12 pi³ (.34 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Ampérage 3,7 A
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 2
- Type Atteindre en
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MST-48-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sandwich / salade Table 48-1/4" W - 2 portes
6769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit