Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protection contre les surtensions de qualité de l’ordinateur Perma Power. Six prises, interrupteur allumé, boîtier en aluminium blanc mastic durable, 20A. 15' (4,6m) 12/3 Cordon blanc mastic SJT avec bouchon NEMA 5-20. Longueur 18 » (457mm). Montage instantané et slide-off.
Poids &Dimensions
- Dimensions 18 x 2 x 1-3/4 in
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Taille de l’AWG 12 AWG
- Longueur de la bande 18 in (45,72 cm)
- Connexion Ga à extrémité de cordon
Détails du produit
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 20A %
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Marque Wiremold
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Série Solutions d’alimentation Workstation
- Indice de fréquence +35dB
- Numéro de référence du fabricant M620BZLS-15
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Blanc
- Protection contre les surtensions Oui
- Minuterie Non
- Type d’indicateurs Lumière
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Ampérage 20 A
- Style de réceptacle 5-20R
- Nombre de récipients 6
- Type Limiteur de surtension
- Configuration du plug-in 5-20P
- Quantité par paquet 1
- Indice de court-circuit 36 000 ampères [12 000 ampères L-N, 12 000 ampères L.-G., 12 000 ampères N-G]
- Gaine cordon EJS
- Tension nominale 120 V
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Oui
- Cote d’énergie de surtension 3kA
- Arrêt automatique Non
Conformité et certifications
- Certifications UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Wiremold Surge Protected Power Strip W/Lighted Switch, 6 Points de vente, 20A, 3kA, 15' Cord
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires