Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Waldmann Mach LED Plus 40, MLAL 12 S, 24V DC, 5W, réflecteur de 90 degrés, 7,5 »

Waldmann Mach LED Plus 40, MLAL 12 S, 24V DC, 5W, réflecteur de 90 degrés, 7,5 »

Article nº : WBB2706236

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Waldmann 113161000-00662575 MACH LED PLUS.forty mesure 1,6 " diamètre avec sortie de lumière LED s’étendant sur toute la longueur offixture. Idéal pour l’éclairage d’une grande surface avec une faible empreinte de pas.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1,6 po (4,06 cm)
  • Hauteur 1,2 po (3,05 cm)
  • Longueur 7,5 po (19,05 cm)

Détails du produit

  • Angle de faisceau 90 °
  • Type d’ampoule LED
  • Tension 24 CC V
  • Durée de vie moyenne 50000 hr
  • Description Mach LED Plus 40, MLAL 12 S, 24V DC, 5W, réflecteur de 90 degrés, 7,5 »
  • Puissance en watts 5 W
  • Type Lumière de machine
  • Style de montage L-angle, Pince
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Waldmann éclairage
  • Matériau Aluminium/ Verre Borosilicate
  • CRI >80
  • Objectif Verre
  • Numéro de référence du fabricant 113161000-00662575
  • Lumens 480
  • Température de couleur 5000 K
  • Couleur Argent/ Noir

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, ETL/cETL, MET
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
Waldmann Mach LED Plus 40, MLAL 12 S, 24V DC, 5W, réflecteur de 90 degrés, 7,5 »

Waldmann Mach LED Plus 40, MLAL 12 S, 24V DC, 5W, réflecteur de 90 degrés, 7,5 »

Article nº : WBB2706236