Prix : 1 079,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Waldmann 113067000-00580633 MACH LED PLUS.seventy mesure 2,7 " diamètre avec sortie de lumière LED s’étendant sur toute la longueur offixture. Idéal pour l’éclairage d’une grande surface avec une faible empreinte de pas.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,8 po (7,11 cm)
- Hauteur 2,3 po (5,84 cm)
- Longueur 22,2 po (56,39 cm)
Détails du produit
- Type d’ampoule LED
- Tension 100-240 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Description Mach LED Plus 70, MQAL 36BN, 100-240V AC, 21W, High Output, 22,2 »
- Puissance en watts 21 W
- Type Lumière de machine
- Style de montage L-angle, Pince
- Quantité par paquet 1
- Marque Waldmann éclairage
- Matériau Aluminium/ Verre Borosilicate
- Objectif Verre
- CRI 85
- Numéro de référence du fabricant 113067000-00580633
- Lumens 1650
- Température de couleur 4600/5400 K
- Couleur Argent/ Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ETL/cETL, MET
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Waldmann Mach LED Plus 70, MQAL 36BN, 100-240V AC, 21W, High Output, 22,2 »
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires