Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
A-2 acier à outils est généraliste, air de chrome 5 % acier à outils de durcissement. A-2 est populaire parce qu’il a mieux porter la résistance par rapport à S-7, A-6 et A-8 en acier à outils. A-2 est plus difficile et plus ductile que l’acier à outils D-2. A-2 est aussi un grade très sûr d’acier à outils à durcir, et peut être traitée dans des fours de salle outil la plupart sans problème par chaleur. Par rapport à un acier au carbone 1 %, A-2 présente une usinabilité de 65.
Poids &Dimensions
- Diamètre du produit 5 mm
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type Durcissement de l’Air A-2
- Marque Fourniture d’outils Star
- Quantité par paquet 1
- Description Tige de forage
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Made in USA A-2 Air durcissement tige de forage 5 mm
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit