Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- La teneur en chrome 5 % rend cet acier particulièrement souhaitable pour les poinçons et meurt pour être utilisé au long des cycles de production puisqu’il fournit les outils nécessaires à la vie bien plus longue. Jusqu'à 50 % plusieurs morceaux par l’affûtage peut être produit qu’avec de l’huile de trempe acier
- Résistance à l’usure élevée est également idéale pour les poinçons et meurt au silicium de timbre, aciers inoxydables, métaux monel et autres types de matériau abrasif
- Maintient une précision dimensionnelle étroite tout au long du processus de traitement thermique des. Le degré 75 large gamme de durcissement en fait pratiquement infaillible
- Identification de pleine longueur élimine toute confusion avec d’autres aciers
- Carbone - 1
- Chrome - 5,25
- Manganèse -.60
- Molybdène - 1
- Silicium -.40
- Vanadium -.25
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 3/16 en
- Largeur 1/2 en
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Durcissement de l’Air A-2
- Marque Fourniture d’outils Star
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Made in USA A-2 Air durcissement plat Stock 1/2 "x 3/16 « x18 »
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit