Soutenez l'emploi américain et achetez ce produit « Fabriqué aux États-Unis ». Notre sangle logistique E-Strap à boucle à came à dégagement rapide, fabriquée aux États-Unis, présente de nombreuses caractéristiques qui la distinguent de la concurrence. Son extrémité de 45,7 cm (18 pouces) et sa longueur totale extra-longue de 4,9 m (16 pieds) s'adapteront à tout ce que vous transportez habituellement et vous ne serez jamais à court de sangle. La fermeture auto-agrippante cousue permet de ranger la sangle proprement lorsqu'elle n'est pas utilisée et de sécuriser l'excédent pendant son utilisation. La sangle robuste en polyester de 5 cm (2 pouces) de large atteint facilement une résistance à la rupture de 1 360 kg (3 000 lb) (charge de travail de 454 kg [1 000 lb]). Nos extrémités à verrouillage positif zinguées en E sont compatibles avec les systèmes « Snaploc » (E-track simples) et les rails d'arrimage traditionnels. Prenez soin de vos équipements et de votre chargement précieux : remplacez vos sangles à crochets en S obsolètes, emmêlées et fragiles par les systèmes de contrôle de chargement Snap-Loc « E-Straps et Snaplocs » sur vos pick-ups, remorques, porte-bagages et plus encore.
Sangle Snap-Loc® SLTE216CR E-Strap 2" x 16' Cam Red (USA) avec fermeture auto-agrippante
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$30.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 16 ft |
| Largeur | 2 po |
| Hauteur | 1 po |
| Poids | 2 lb |
| Résistance à la charge maximale Capacité de charge | 3000 lb |
| Plage de limite de poids de charge de travail | 501 à 1000 lb |
| Plage de capacité de résistance à la charge ultime | 1501 à 3000 lb |
| Limite de poids de charge utile | 1000 lb |
Détails du produit
| Taper | Raccord d'extrémité de type « E » |
| Couleur | Rouge |
| Raccord d'extrémité | Raccord électrique |
| Matériel | Polyester, acier |
| Description | Sangle à came 2" x 16', raccord E (fabriqué aux États-Unis) |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | SLTE216CR |
| Marque | Snap-Loc |