Chariot à main Magliner® en aluminium à double poignée et roues ballon
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
DU DIBLO MAGLINER® EN ALUMINIUM Sa structure légère entièrement en aluminium est résistante et conçue pour durer de nombreuses années. Choix de poignées pour un confort personnalisé. Les montants en profilé d'aluminium extrudé, dotés de traverses rivetées, offrent une grande solidité. Les embouts de rails en polyéthylène protègent le chargement contre les dommages. Plaque avant biseautée en aluminium de 14" de largeur x 7-1/2" de profondeur pour une solidité accrue. Les roues gonflables offrent une grande facilité de roulement tout en résistant aux crevaisons. Montage facile. Garantie limitée d'un an.
PRIX
$425.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 21 po |
| Hauteur | 48 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 26 lb |
| Diamètre de la roue | 10 po |
| Largeur de la plaque avant | 14 po |
| Profondeur de la plaque avant | 7-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Usage général |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | (2) Rigide |
| Type de poignée | Double broche |
| Style | 2 roues |
| Matériau | Aluminium |
| Style de poignée | Double |
| Marque | Magliner |