Sa structure légère entièrement en aluminium est robuste et conçue pour durer de nombreuses années. Choix de poignées pour un confort sur mesure. Les montants en profilés d'aluminium extrudé, dotés de traverses rivetées, garantissent une grande résistance. Les embouts de rails en polyéthylène protègent le chargement contre les dommages. Plaque avant biseautée en aluminium de 14" de largeur x 7-1/2" de profondeur pour une résistance accrue. Les roues en caoutchouc plein offrent une grande facilité de roulement tout en résistant aux crevaisons. Montage facile. Garantie limitée d'un an.
Chariot à main Magliner® en aluminium avec poignée en boucle et roues en caoutchouc plein
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$385.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 21 po |
| Hauteur | 52 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 30 lb |
| Diamètre de la roue | 10 po |
| Largeur de la plaque avant | 14 po |
| Profondeur de la plaque avant | 7-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Usage général |
| Couleur | Gris |
| Type de poignée | En continu |
| Style | 2 roues |
| Matériau | Aluminium |
| Référence fabricant | HMK15AAA3 |
| Style de poignée | En continu |
| Marque | Magliner |
Garantie
| Garantie | 1 an |