CHARIOT À PLATEFORME EN ALUMINIUM Magliner®
Le châssis monobloc est constitué d’un profilé en aluminium entièrement soudé, doté d’un plateau très résistant. Des embases d’angle situées aux deux extrémités sont intégrées au châssis pour permettre la fixation d’une poignée amovible en aluminium (vendue séparément). Le plateau antidérapant aide à maintenir la charge en place pendant le transport.
Chariot à plate-forme en aluminium Magliner® avec plateau en losange, 48 x 24, capacité de 1 000 lb.
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$725.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 24 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 49 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Largeur de la terrasse | 24 po |
| Longueur du pont | 48 po |
| Hauteur de plateforme | 7-3/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Chariot à plate-forme standard |
| Matériau de la terrasse | Aluminium |
| Couleur | Gris |
| Type de roulette | (2) Rigide, (2) Pivotant |
| Type de roue | Polyuréthane |
| Type de poignée | Poignée de poussée |
| Type de surface | Tôle larmée |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Magliner |