Souvent achetés ensemble
Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Caisson unité de charge est faite de tout le canal en aluminium soudé avec pont lourds. Douilles de coin sur les deux extrémités sont intégrés dans le cadre pour accueillir la poignée aluminium amovible supplémentaire (vendue séparément). Pont lisse offre easy load ou unload.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Hauteur du pont 7-3/4 po (19,69 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Lisses
- Marque Magliner
- Matériau Aluminium
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
- Style de poignée Poignée amovible
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,00 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
147,96 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
80,95 $
285,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
689,00 $
Chariot à plateforme Magliner®, 48 x 24, aluminium, dessus lisse, capacité de 1000 lb
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange