CHARIOT À PLATEFORME EN ALUMINIUM Magliner®
Le châssis monobloc est constitué d’un profilé en aluminium entièrement soudé, doté d’un plateau très résistant. Des emplacements d’ancrage situés aux deux extrémités sont intégrés au châssis pour accueillir une poignée amovible en aluminium (vendue séparément). Le plateau lisse facilite le chargement et le déchargement.
Chariot à plate-forme en aluminium Magliner® avec plateau lisse, 48 x 30, capacité de 1 400 lb.
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$809.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 30 po |
| Capacité de charge | 1400 lb |
| Poids | 60 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Largeur de la terrasse | 30 po |
| Longueur du pont | 48 po |
| Hauteur de plateforme | 7-3/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Chariot à plate-forme standard |
| Matériau de la terrasse | Aluminium |
| Couleur | Gris |
| Type de roulette | (2) Rigide, (2) Pivotant |
| Type de roue | Caoutchouc |
| Type de poignée | Poignée de poussée |
| Type de surface | Solide |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Magliner |