Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Magliner

Référence :WB585470S

Référence fabricant : 585470S

Chariot à plate-forme en aluminium Magliner® avec plateau lisse, 60 x 30, capacité de 2 400 lb.

Description du produit
CHARIOT À PLATEFORME EN ALUMINIUM Magliner®

Le châssis monobloc est constitué d’un profilé en aluminium entièrement soudé, doté d’un plateau très résistant. Des emplacements d’ancrage situés aux deux extrémités sont intégrés au châssis pour accueillir une poignée amovible en aluminium (vendue séparément). Le plateau lisse facilite le chargement et le déchargement.

PRIX
$1,219.00

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur60 po
Largeur30 po
Capacité de charge2400 lb
Poids89 lb
Diamètre de la roue8 po
Largeur de la terrasse30 po
Longueur du pont60 po
Hauteur de plateforme11 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeChariot à plate-forme standard
Matériau de la terrasseAluminium
CouleurGris
Type de roulette(2) Rigide, (2) Pivotant
Type de roueCaoutchouc
Type de poignéePoignée de poussée
Type de surfaceSolide
MatériauAluminium
MarqueMagliner