Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Magliner

Référence :WB241372

Référence fabricant : FTA19E11L

Chariot pliant Magliner® FTA19E11L, capacité de 500 Lb.

Description du produit
Diagramme du diable pliable Magliner®

Se plie rapidement et facilement pour un rangement pratique. Occupe 72 % d'espace en volume en moins qu'un diable standard.

Allie la robustesse et la durabilité d’un diable de taille normale à la flexibilité d’un diable pliable compact. La poignée et la plaque avant se replient et se verrouillent en quelques secondes à l’aide de barres de déverrouillage pratiques. Construction légère en aluminium avec des rails et des barres transversales extrudés ultra-résistants, ne pèse que 24 lb.!

Roule facilement sur des roues en caoutchouc moulé de 8" à longue durée de vie. Comprend une poignée rembourrée en vinyle pour plus de confort, et des embouts de rails en polyéthylène qui aident à protéger le chargement contre les dommages. La partie avant biseautée de 14" de largeur sur 7-1/2" de profondeur accueille facilement les chargements volumineux. Dimensions hors tout : 49" de hauteur x 18-1/2" de largeur ; se replie pour atteindre des dimensions compactes de 28-1/2" de hauteur x 18-1/2" de largeur x 10" de profondeur. Livré assemblé.

PRIX
$709.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur18-1/2 po
Capacité de charge500 lb
Poids24 lb
Hauteur repliée28-1/2 po
Diamètre de la roue8 po
Capacité de charge des diables500 lb
Largeur repliée10 po
Hauteur du chariot à plate-forme49 po
Capacité de charge des chariots à plate-forme500 lb
Hauteur du diable (en pouces)49 po
Largeur de la plaque avant14 po
Hauteur du diable49 po
Profondeur de la plaque avant7-1/2 po
Largeur du diable18-1/2 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeDiable pliable
CouleurArgent
Type de roue(2) Rigide
MatériauAluminium
Référence fabricantFTA19E11L
MarqueMagliner