Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Magliner

Référence :WB277004

Référence fabricant : GMK81UA4

Chariot à main convertible 2-en-1 Magliner® Gemini Senior - GMK81UA4 - Roues pneumatiques

Description du produit
Tirez le meilleur parti de votre équipement. Ce chariot à double fonction vous offre à la fois les caractéristiques d’un chariot à plate-forme et d’un diable. Sa structure en aluminium compacte, légère et très résistante est parfaitement équilibrée pour supporter des charges importantes partout sur votre lieu de travail. Il suffit d’appuyer sur la barre de déverrouillage pour que le châssis principal coulisse vers le bas et adopte la configuration « à plate-forme ». Plaque avant en aluminium biseautée extra-large (18" de largeur x 7-1/2" de profondeur), roues entièrement pneumatiques de 10" x 3-1/2" et roulettes pivotantes en caoutchouc de 5" x 1-1/4". Garantie limitée d'un an.

PRIX
$669.00
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
Largeur21 po
Capacité de charge1000 lb
Poids44 lb
Diamètre de la roue10 po
Capacité de charge des diables500 lb
Hauteur du chariot à plate-forme45-1/8 po
Capacité de charge des chariots à plate-forme1000 lb
Hauteur du diable (en pouces)61 po
Largeur de la plaque avant18 po
Longueur du plateau du camion à plate-forme51 po
Hauteur du diable61 po
Largeur du plateau du camion à plate-forme12 po
Profondeur de la plaque avant7-1/2 po
Largeur du diable21 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeSenior
CouleurGris
Type de rouePneumatique
MatériauAluminium
Référence fabricantGMK81UA4
MarqueMagliner

Garantie

Garantie1 an