Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Câble rapide

Référence :WBB1150186

Référence fabricant : 8920-050F

Quick Cable 8920-050F MagnaLug à trou carré, calibre 2/0, lot de 50 pièces

Description du produit
Caractéristiques :
  • Cosse à anneau sans soudure en PVC
  • Tension nominale : 600 V, 167 °F (75 °C), sauf pour les sectionneurs, les connecteurs M/F et les connecteurs superposés : 300 V, 167 °F (75 °C)
  • Des terminaux de qualité pour des années de fonctionnement fiable
  • Cuivre recuit étamé pour une meilleure résistance à la corrosion, une conductivité maximale et une résistance optimale au sertissage
  • Cylindres dentelés pour une meilleure rétention du fil et une résistance accrue à l'arrachement
  • Manchons en PVC nervurés pour une meilleure résistance à l'abrasion
  • Homologué UL/CSA le cas échéant
  • Des assortiments sont disponibles
PRIX
$439.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Jauge2/0 ga

Détails du produit

TypeMagnaLug
MatériauCuivre
Quantité par emballage50 pièces par sac
DescriptionTrou d'observation carré
Référence fabricant8920-050F
MarqueCâble rapide