Polyvalent et pratique, ce tableau vous permet de garder vos documents à portée de main sur n'importe quelle surface en acier. 9,5" de largeur x 12,5" de hauteur. Dos en métal recyclé de 1/8" d'épaisseur avec pince nickelée. Des aimants très puissants sont fixés au dos du tableau.
Porte-bloc magnétique Magna Visual®
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$15.50
22
22
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 9-1/2 po |
| Profondeur | 10 po |
| Hauteur | 12-1/2 po |
| Format de la feuille | 8,5 x 11 |
Détails du produit
| Type | Presse-papiers |
| Taille du fichier Type | Lettre |
| Orientation | Portrait |
| Couleur | Brun |
| Type de fixation | Attache à clip |
| Description | Porte-bloc magnétique |
| Contenu du presse-papiers | Bois |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | MCB |
| Magnétique | Oui |
| Capacité en feuilles | 170 feuilles |
| Marque | Magna Visual |