Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit disque magnétique Giant® pompe TE-4-MD-HC, très Corrosive, 115V, 850 à 1'
Protection thermique moteur condensateur totalement inclus refroidi par ventilateur split avec paliers manchon. cordon d’alimentation de 6 ft, connecteur 3 broches moulé. (Version 230V n’a aucun bouchon).
Caractéristiques :
Protection thermique moteur condensateur totalement inclus refroidi par ventilateur split avec paliers manchon. cordon d’alimentation de 6 ft, connecteur 3 broches moulé. (Version 230V n’a aucun bouchon).
Caractéristiques :
- Densité : Jusqu'à 1,1
- Température ambiante : Jusqu'à 77 ºF (25)
- Température liquide : 200° F la jusqu'à
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1/2 en
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
- Longueur du cordon 6,0 pi (1,83 m)
- Max Tête 24-5/16 pi (7,41 m)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Ampérage 1,7 A
- Puissance en watts 178 W
- Type Pompe à entraînement magnétique
- Température du liquide pompé 200
- Rotations par minute 3000 rpm
- Tension 115 V
- Pression de sortie maximale 10,5 psi
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Gallons par heure 850 @ 1' gal/h
- Type de moteur Condensateur divisé TEFC
- Matériau du boîtier Polypropylène rempli de verre
- Phase 1
- Gallons par minute 14,2 gal/min (53,75 l)
- Marque Little Giant
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 582604
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Raccord en Pvc Cross Cédule 40, 1" diamètre, blanc, 133-U, qté par paquet : 10
Article nº : B754592
Pas encore évalué
36,20 $
Raccord en té en Pvc Cédule 40, 1/2" dia., blanc, 121-U, qté par paquet : 25
Article nº : B754678
Pas encore évalué
20,25 $
Little Giant 582604 entraînement magnétique de la TE-4-MD-HC pompe hautement corrosifs - 115V - 850 à 1'
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires