Souvent achetés ensemble
Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Applique murale tableau blanc est fait de haute qualité en acier peint, qui résiste à des images fantômes et de coloration et fournit facile effaçabilité. Surface magnétique vous permet d’afficher des notes et des rappels si nécessaire. Tableau blanc est livré complet avec supports de fixation et matériel approprié pour le montage sur cloison sèche. Plateau aluminium accessoire pour garder vos marqueurs effaçables à sec et gommes à effacer dans la proximité étroite. Taillés dans un cadre en aluminium avec embouts de plastique. Diapositives en plateau bas marqueur sur et en dehors.
- Peut être utilisé pour répondre à tout besoin de communication et de collaboration
- Idéal pour les paramètres commerciaux ou résidentiels
- Facile surface écrire-sur, essuyez-off accepte tous les marqueurs effaçables à sec
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Dimensions du panneau (l x H) 48 x 36 po
Détails du produit
- Description Tableau mural blanc
- Type Tableau blanc
- Matériau de surface Acier peint
- Famille de couleurs d’image Argent
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Magnétique Oui
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant B880024PK
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 3 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8,60 $
Tirez vers le bas écrans de confidentialité pour 48 « W Dry Erase Boards
Article nº : 695719
Pas encore évalué
379,95 $
Tableau d’affichage industriel™ en caoutchouc recyclé Global, 46-1/2 po L x 36 po H, noir
Article nº : B1481066
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 8
Article nº : 695839
Pas encore évalué
17,50 $
129,95 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
15,25 $
309,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 190,00 $ plus
Tableau blanc à effacement à sec en porcelaine industrielle ™ mondiale - 48 x 36 - Paquet de 2
Article nº : 695477PK
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
479,95 $
comparer les élémentsTableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier - Pack de 2
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires