✓ La force magnétique permet de maintenir en place de petits éléments magnétiques et des instruments
✓ Porte-marqueur inclus
Le tableau blanc magnétique en verre « Global Industrial » apporte une touche d'élégance et de modernité à votre espace de travail. Fabriqué en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, ce tableau présente un fond blanc pour une meilleure lisibilité et un dos galvanisé qui lui permet de supporter des aimants très puissants. Le verre présente l'avantage de ne laisser ni traces ni taches. Le tableau ne se raye pas et ne se déforme pas, ce qui lui assure une grande longévité. Les entretoises de fixation en acier inoxydable mesurent 1" de diamètre et créent un espace de 1-1/4" entre le mur et le tableau. Les coins sont arrondis pour plus d'esthétique et de sécurité.
Remarque : seuls les aimants très puissants fonctionneront sur ce tableau. Les aimants doivent pouvoir adhérer à la plaque d'acier située derrière le verre de 4 mm d'épaisseur.