Tableau-calendrier effaçable à sec en verre Global Industrial™ - 36" de largeur x 24" de hauteur - Magnétique
Restez organisé grâce à ce tableau-calendrier effaçable à sec en verre. Ce tableau magnétique apporte une touche élégante et moderne à votre espace de travail. Fabriqué en verre trempé d’une épaisseur de 3/16", ce tableau présente un fond blanc pour une meilleure lisibilité et un dos galvanisé qui lui permet d’accueillir des aimants très puissants. Le verre présente l’avantage de ne pas laisser de traces ni de taches et d’être facile à effacer. Le tableau ne se raye pas et ne se cabosse pas, ce qui lui assure une longue durée de vie. Les entretoises de fixation en acier inoxydable mesurent 1" de diamètre et créent un espace de 1-1/4" entre le mur et le tableau. Les coins sont arrondis pour plus d’esthétique et de sécurité. Dimensions des cases de date : 4-1/2" de largeur x 2-1/2" de hauteur
Le kit comprend : un chiffon magnétique bleu pour effacer, un lot de 4 marqueurs effaçables à sec, une gomme, un porte-marqueurs en acrylique, 4 aimants ultra-puissants et tout le matériel de fixation.
Remarque : seuls des aimants ultra-puissants fonctionneront sur ce tableau. Les aimants doivent pouvoir adhérer à la plaque d'acier située derrière le verre de 3/16" d'épaisseur.
Global Industrial
Référence :WB695510
Global Industrial Tableau en verre effaçable à sec, 36" de largeur x 24" de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$305.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 16 po |
| Hauteur | 24 po |
| Poids | 25 lb |
| Dimensions de la planche (L × H) | 36 x 24 po |
Détails du produit
| Type | Tableau blanc en verre |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de surface | Verre |
| Style | Calendrier |
| Période de planification | 1 mois |
| Description | Tableau de calendrier en verre |
| Quantité par emballage | 1 |
| Matériau du cadre | Sans cadre |
| Référence fabricant | 695510 |
| Magnétique | Oui |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 3 ans |